Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2608608Y08 Herst.-Nr.: 2 608 608 Y08 EAN/GTIN: 3165140805919 |
| |
|
| | |
| Das Schleifband F550 Expert for Metal besitzt eine überragende Materialabtragsrate auf Metalloberflächen. Die Zirkonkorundkörner kombinieren einen hervorragenden Materialabtrag mit hoher Haltbarkeit, die fast an die von Glasfaserscheiben heranreicht. Die hohe Materialabtragsrate während des Bandlaufs sorgt für minimalen Kraftaufwand, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Das vulkanisierte F-Papier bietet Verschleißfestigkeit und Stabilität bei harten Materialien. Es wird verwendet für das Trockenschleifen von Stahl, Stahllegierungen, Edelstahl (Inox) und Titan sowie für das Aufrauen von Oberflächen und Schleifen von Schweißnähten und Übergängen. Es eignet sich auch für das Schleifen, Entgraten, Reinigen und Entrosten von Stahl, Edelstahl, Aluminium sowie NE-Metallen. Dank der Oberfläche mit elektrostatisch geschlossener Streuung und der kühlenden Zusatzstoffe wird Metall optimal abgetragen. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner auf vulkanisiertem F-Faserpapier sorgt für Verschleißfestigkeit bei härtestem Einsatz. Das Schleifblatt lässt sich dank des Klettverschluss-Befestigungssystems von Bosch schnell und einfach handhaben, wechseln und fixieren. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Stein-Exzenterschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 115 mm, exzenter schleifscheibe, fiberschleifscheiben bosch, Schleifblatt, Blattware |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 75 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,66* | € 1,00* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,89* | € 4,16* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,03* | € 4,40* | | | | | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,71* | € 4,90* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 69,00* | ab € 3,47* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|