Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 79DAC-2608608Y08 Herst.-Nr.: 2608608Y08 EAN/GTIN: 3165140805919 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Schleifband F550 Expert for Metal besitzt eine überragende Materialabtragsrate auf Metalloberflächen. Die Zirkonkorundkörner kombinieren einen hervorragenden Materialabtrag mit hoher Haltbarkeit · die fast an die von Glasfaserscheiben heranreicht. Die hohe Materialabtragsrate während des Bandlaufs sorgt für minimalen Kraftaufwand · um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Das vulkanisierte F-Papier bietet Verschleißfestigkeit und Stabilität bei harten Materialien. Es wird verwendet für das Trockenschleifen von Stahl · Stahllegierungen · Edelstahl (Inox) und Titan sowie für das Aufrauen von Oberflächen und Schleifen von Schweißnähten und Übergängen. Es eignet sich auch für das Schleifen · Entgraten · Reinigen und Entrosten von Stahl · Edelstahl · Aluminium sowie NE-Metallen. Dank der Oberfläche mit elektrostatisch geschlossener Streuung und der kühlenden Zusatzstoffe wird Metall optimal abgetragen. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner auf vulkanisiertem F-Faserpapier sorgt für Verschleißfestigkeit bei härtestem Einsatz. Das Schleifblatt lässt sich dank des Klettverschluss-Befestigungssystems von Bosch schnell und einfach handhaben · wechseln und fixieren.Weitere technische Eigenschaften:· für Material: StahlWeitere Informationen:Ø: 115 mmKörnung: 120 Lochanzahl: Keine Marke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Stein-Exzenterschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, bosch exzenterschleifblatt 115 mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe bosch, Schleifblatt F550 Expert for Metal 115120 ungelocht Klett 5er-P |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (23) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 75 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,66* | € 0,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,87* | € 4,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,04* | € 4,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,17* | € 4,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,27* | € 4,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Versand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|