Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 318 A. Für Stichsägen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608631808
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 631 808
EAN/GTIN:
     3165140279499
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 318 A Basic for Metal Stichsägeblatt macht Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für grundlegende Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Rohren und geschlossenen Profilen aus Stahl (Standard-Stärke), Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet. Die sehr feine Zahnteilung des Blatts (1,2 mm) schneidet dünnwandige Metallrohre und -profile mit 1-3 mm Wanddicke, während die große Länge (132 mm) Rohre und Profile mit einem Durchmesser von bis zu 65 mm schneidet. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,63*
€ 86,98*
6 Tage
28
pro Packung
€ 5,90*
ab € 72,55*
€ 87,42*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 75,57*
€ 91,49*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 75,53*
€ 93,04*
Lager 2478
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,86*
€ 99,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,23*
€ 118,0837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,13*
€ 116,7747
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 96,92*
€ 115,3348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,41*
€ 108,7779
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 90,26*
€ 107,4094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,35*
€ 101,5665
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 84,27*
€ 100,2813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,86*
€ 93,8434
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7886* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.