Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Fächerschrank
>
Artikel
C+P Schließfachschrank Classic, 15 Fächer, H1800B1200T500 mm, Lichtgrau/Resedagr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1711619-8020-325|S10000
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8020-325|S10000
EAN/GTIN:
4025314557251
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Fächerschrank Classic, 3 Abteile mit 5 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit
Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, Türen mit Anschlagsdämpfer,
Türaufhängung in Drehbolzen, 15 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1800 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 6011 Resedagrün
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
15
Abteilbreite:
400
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
... >
Umkleide und Schließfächer
>
Schließfachschränke
>
Classic
Weitere Suchbegriffe:
Schließfachsäule
,
fächerschrank h1800xb1200xt500mm
,
schließfach schrank
,
schließfach-schrank 15 fächer
,
Fächerschränke
,
Garderobenschrank
,
Garderobenschränke
,
Spind
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiderspind
,
Kleiderspinde
,
Umkleideschrank
,
Umkleideschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Garderobe
,
Garderoben
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschrank
,
Wertfachschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlspind
,
Stahl-Schrank
,
Stahl-Spind
,
Metallschrank
,
Metallspind
,
Metall-Schrank
,
Metall-Spind
,
Schließfachspind
,
Schließfach-Spind
,
Fächer-Spind
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 978,30*
€ 1.124,64*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.052,60*
€ 1.204,50*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.056,29*
€ 1.207,14*
Lager 2478
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 989,63*
€ 1.209,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,84*
€ 1.439,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,10*
€ 1.400,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.128,04*
€ 1.342,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,12*
€ 1.257,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.041,02*
€ 1.238,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,39*
€ 1.209,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.013,01*
€ 1.205,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,63*
€ 1.177,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P flexible Trennwand aus Kunststoff, transluzent
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,27*
Zubehör
C+P Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
9900013724, Trennwand aus Stahl fest Mehrpreis je Abt.
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 42,93*
Zubehör
9900013732, Tür m. gelochten Blech Mehrpreis je Tür
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,69*
Zubehör
C+P Astralon-Nummernschild | CA5005
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 4,98*
Zubehör
C+P Hauptschließanlage, ohne Sicherungsschein | CA5002
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,59*
Zubehör
C+P Hauptschlüssel | CA5003
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 12,99*
Zubehör
C+P Niveauregulierung für Schrankfüße,
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,13*
Zubehör
C+P Schrägdach/Abteil | CA5006
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,31*
Zubehör
C+P Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln, anstatt Drehriegelverschluß | CA5001
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,07*
Zubehör
Papier-Etikettenschilder, für Etikettenrahmen, VE 100 Stk.
C+P Möbelsysteme
8501-07
ab € 9,99*
Zubehör
Schrankspiegel, für Serie CLASSIC, 110 x 90 mm.
C+P Möbelsysteme
0019-00
ab € 3,33*
Zubehör
Türöffnungsbegrenzer, für Serie CLASSIC, Begrenzungswinkel 90°.
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 10,23*
Zubehör
Wertfach innen, mit Zylinderschloss, für Abteilbreite 300 mm und 400 mm
C+P Möbelsysteme
E849159
ab € 61,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen