Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Verteilerschrank 33 Fächer, H1950B920T490 mm, Lichtgrau/Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Verteilerschrank Intro, H1950xB920xT490mm
C+P Verteilerschrank Intro, H1950xB920xT490mm
C+P Verteilerschrank Intro, H1950xB920xT490mm
C+P Verteilerschrank Intro, H1950xB920xT490mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-8170-311|S10003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8170-311|S10003
EAN/GTIN:
     4054421503936
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
Postsortier-Schrank
Postsortierschrank
Stahl-Verteilerschrank Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), 3 Abteile mit je 11 Fächern, Türen verkürzt, Aufhängung mit
Scharnierband, rechts angeschlagen, je Tür 1 Kunststoff-Etikettenrahmen, auf 100 mm hohem Sockel, mit Belüftungs-
Lochbild in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter, 33 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000
verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1950 x 920 x 490 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Sockel: RAL 7021
Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Aufhängung Front:
Scharnierband
Anzahl Fächer:
33
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Weitere Suchbegriffe: Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, kleingefachschrank, Verteilerschrank, Postverteilerschrank, Kleingefachspind, Verteilerspind, Postverteilerspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 1.253,49*
€ 1.483,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.307,46*
€ 1.511,18*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.382,44*
€ 1.561,31*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.396,59*
€ 1.572,72*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.866,33*
€ 2.139,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.139,00*
€ 2.545,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.091,65*
€ 2.489,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.043,89*
€ 2.432,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.961,43*
€ 2.334,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.945,38*
€ 2.315,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.900,81*
€ 2.261,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.897,44*
€ 2.257,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.866,33*
€ 2.220,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.