Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P XL-Schließfachschrank Intro, 15 Fächer, H1950B1220T490 mm, Lichtgrau/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217906
217906
217906
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-8570-302|S10111
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8570-302|S10111
EAN/GTIN:
     4061261151715
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Schließfachschrank Intro, XL, 3 Abteile mit 5 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, mit
Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, Rückwand mit
großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel, 15 Zylinderschlösser mit je 2
Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1950 x 1220 x 490 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 0959059 RDS Schwefelgelb, Sockel: RAL
7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Aufhängung Front:
Scharnierband
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
15
Abteilbreite:
400
Anschlag Front:
DIN rechts
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank 15 fächer, schließfach schrank, schließfach-schrank 15 fächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.491,62*
€ 1.701,51*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.756,78*
€ 1.992,80*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.710,87*
€ 2.000,26*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.000,26*
€ 2.380,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.952,38*
€ 2.323,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.903,90*
€ 2.265,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.818,45*
€ 2.163,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.802,24*
€ 2.144,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.754,63*
€ 2.088,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.751,24*
€ 2.083,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.710,87*
€ 2.035,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.