Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraum-Schließfachschrank,RAL7035/RDS0959059,HxBxT 1950x1220x500mm,3x5 Fächer,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RDS 095 90 59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217906
217906
217906
Artikel-Nr.:
     827-217906
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8570-302|S10111
EAN/GTIN:
     4061261151715
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Großraum-Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1220 x 500 mm
  • Mit 15 Fächern, Aufteilung 3x5
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 345 x 360 x 460 mm
  • Türöffnungswinkel 170 °
  • Flügeltür
  • Rückwand mit Lüftungslochbild
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RDS 095 90 59 Schwefelgelb

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Metallspind, Personalschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Intro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
1220 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
15 Stück
Aufteilung Fächer:
3x5
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
RDS 095 90 59 Schwefelgelb
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Fachhöhe (li.):
345 mm
Fachbreite (li.):
360 mm
Fachtiefe (li.):
460 mm
Farbe Boden:
lichtgrau
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Türöffnungswinkel:
170 °
Belüftung:
Rückwand
Gewicht:
108.59 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank 15 fächer, schließfach schrank, schließfach-schrank 15 fächer, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Metallspind, Personalschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
30 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.491,62*
€ 1.701,51*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.756,78*
€ 1.992,80*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.710,87*
€ 2.000,26*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.701,51*
€ 2.024,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.679,21*
€ 1.998,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.599,13*
€ 1.902,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.549,46*
€ 1.843,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.491,62*
€ 1.775,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.