Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8352


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712231-8352
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8352
EAN/GTIN:
     4017976083520
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
etagenwagen fetra
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von 130 mm. 1 fester und 4 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,46*
€ 553,53*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 476,41*
€ 553,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,60*
€ 554,98*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 503,64*
€ 562,00*
Lager 2478
25
Frei Haus
ab € 505,34*
€ 564,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,50*
€ 671,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,44*
€ 647,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 544,43*
€ 647,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,07*
€ 629,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 529,06*
€ 629,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,80*
€ 617,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 518,79*
€ 617,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,34*
€ 601,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 44,14*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 57,67*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,17*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,43*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,20*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.