Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R60600006 2K-Zahnradknarre 1/2\" 270mm Rückschwenkwinkel 12°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Produktbilder
Piktogramme
Piktogramme
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3300412
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300412
EAN/GTIN:
     4060833004121
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Durchsteckknarre
Mit Durchsteckvierkant für Rechts-/Linkslauf, Robuste Mechanik, Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Oberfläche matt verchromt, Auch geeignet für den Antrieb von Stufenschlüsseln und Radiator-Nippelschlüsseln, Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2"
Anzahl Zähne:
30
Weitere Suchbegriffe: Umsteckknarre, Umsteckratsche, Zahnradknarre, gedore red drehmomentschlüssel 1/2, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 19,37*
€ 24,47*
Lager 2478
57
5
Frei Haus
ab € 20,29*
€ 24,97*
4 Tage
57
5
€ 5,45*
ab € 20,26*
€ 24,99*
1
€ 4,90*
ab € 18,83*
€ 26,27*
1
€ 4,00*
ab € 15,57*
€ 26,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 45 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 124,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,15*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,45*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,28*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,82*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,90*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,44*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,54*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,69*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,28*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 131,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.