Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-V2274N Herst.-Nr.: V2274N EAN/GTIN: 4047728056878 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 10 mm
- Abmessungen / Länge: 28 mm
- Für Handbetätigung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug, Schraubenschlüssel, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Schlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,02* | € 2,96* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,17* | € 3,18* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,46* | € 3,58* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,46* | € 3,58* | | | | Lager 2478 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,42* | € 3,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|