Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz, V2274N, Antrieb 3/8Zoll Abtrieb SW10mm, SW 10 mm, L.28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1626403
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2274N
EAN/GTIN:
     4047728056878
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 10 mm Abmessungen / Länge: 28 mm Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Schlüsselweite s1xs2: 10mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Länge:
28 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
VIGOR
Ausführung:
Außen Sechskant Profil
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Eigenschaft:
Vierkant hohl, für Handbetätigung
Modell:
V2274N
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 2,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,18*
Lager 4757
18
1
€ 5,49*
ab € 2,46*
€ 3,58*
6 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 2,46*
€ 3,58*
6 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.