Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-V4973 Herst.-Nr.: V4973 EAN/GTIN: 4047728049733 |
| |
|
| | |
| - 2K Weichschaum-Einlage
- Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm)
VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen - Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
- Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
- Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
- Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
- Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
- Resistent gegen Öle und Fette
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil
- Schlüsselweite: ∙ 0,8 x 5,5 – 1,2 x 8 · 3 – 24 · PH1 – PH3 · PZ1 – PZ3 · T15 – T55
- Abmessungen / Länge: 393 mm x 188 mm x 35 mm
- Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 mm)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, modul werkzeuge, Einlage für Werkstattwagen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,97* | € 126,20* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 102,65* | € 130,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 106,46* | € 130,75* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,30* | € 131,34* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,07* | € 133,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|