Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen Sechskant Profil, Innen TORX Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen Sechskant Profil, Innen TORX Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen Sechskant Profil, Innen TORX Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen Sechskant Profil, Innen TORX Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen Sechskant Profil, Innen TORX Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil
VIGOR Steckschlüssel-Werkzeug Satz, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen Sechskant Profil, Innen TORX Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil
Artikel-Nr.:
     5417B-p1167370
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728049733
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 2K Weichschaum-Einlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,8 x 5,5 – 1,2 x 8 · 3 – 24 · PH1 – PH3 · PZ1 – PZ3 · T15 – T55
  • Abmessungen / Länge: 393 mm x 188 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
61
Anzahl der Teile:
61
Modultyp:
1/3+
Verwendung:
Steckschlüssel
Ausführung:
bestückt
Hersteller:
VIGOR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 101,43*
€ 127,79*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,05*
€ 128,37*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 105,89*
€ 130,50*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,97*
€ 131,09*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,14*
€ 139,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.