Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-V5603 Herst.-Nr.: V5603 EAN/GTIN: 4047728078917 |
| |
|
| | |
| - 2K Weichschaum-Einlage
- Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm)
VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen - Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
- Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
- Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
- Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
- Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
- Resistent gegen Öle und Fette
- Abmessungen / Länge: 393 mm x 188 mm x 35 mm
- Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 mm)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 4kant Einsatz für Knarre, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel-Einsätze, Kraft-Steckschlüssel-Einsätze, Zubehör für Steckschlüsselsätze, Stecknüsse, Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll, Kraftschrauber-Einsätze, Kraft-Stecknuss-Sätze, Kraft-Steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 136,75* | € 167,33* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 148,01* | € 188,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 153,96* | € 189,04* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 162,66* | € 198,71* | | | | Lager 2478 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 163,72* | € 199,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|