Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V5603 Herst.-Nr.: V5603 EAN/GTIN: 4047728078917 |
| |
|
| | |
| - 2K Weichschaumeinlage
- Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm)
VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen - Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
- Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
- Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
- Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
- Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
- Resistent gegen Öle und Fette
- Abmessungen / Länge: 393 mm x 188 mm x 35 mm
- Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 mm)
Weitere Informationen: | | Einlagenmaß / Schubladengröße: | S (188 x 393 mm) | Länge: | 393 mm | Schluesselworte: | Steckschlüsseleinsatz | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Organisation | Druckluft Werkzeug | Pneumatik Werkzeug | Kraftschrauber und -Einsätze | Schlagschrauber und -Einsätze | V5603 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung | Produktmanager: | Pascal Haase (-441) | hz-class Hauptklasse: | 100030 Weichschaumeinlage | Ausführung (Produktart): | 525 Weichschaumeinlagen S | Breite: | 188 mm | Höhe: | 35 mm | Abmessungen / Länge: | 393 mm x 188 mm x 35 mm | Gewicht Export Gramm: | 2675 g | Artikelpreis 2024: | 227.00 € | Lieferumfang: | V7019-H5 | V7019-H6 | V7019-H8 | V7019-H10 | V7019-H12 | V7019-H14 | V7019-H17 | V7019-H19 | V7018-M5 | V7018-M6 | V7018-M8 | V7018-M10 | V7018-M12 | V7018-M14 | V7018-M16 | V7018-M18 | V7017-T30 | V7017-T40 | V7017-T45 | V7017-T50 | V7017-T55 | V7017-T60 | V7017-T70 | V7017-T80 | Ersatzteil: | V5603-L | Artikeltyp: | Stückliste | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, vigor modul werkzeuge, modul werkzeuge, 4kant Einsatz für Knarre, Schraubwerkzeuge,Steckschlüssel-Einsätze,Kraft-Steckschlüssel-Einsätze,Zubehör für Steckschlüsselsätze,Stecknüsse,Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll,Kraftschrauber-Einsätze,Kraft-Stecknuss-Sätze,Kraft-Steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | | | € 6,90* | ab € 136,05* | € 165,76* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,65* | € 187,42* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 153,41* | € 187,62* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,66* | € 197,10* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,62* | € 197,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|