Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Hydraulik-Werkbank 2000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(2 Schubl.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Hydraulik-Werkbank 2000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(2 Schubl.)
Profi-Hydraulik-Werkbank 2000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(2 Schubl.)
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-WPHL01-20M45-E2D03
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPHL01-20M45-E2D03
EAN/GTIN:
     4051152418973
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 950 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett Hydraulisch höhenverstellbar durch abklappbarer Handkurbel rechts, von 750 - 950 mm Arbeitshöhe (Hub 200 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.) Unterer Durchzug hinten eingeschweißt Mit 2 Einzelschubladen ES-BEA-150EP, FH 150 mm, links und rechts montiert
Weitere Informationen:
Anzahl Gehäuse:
2
Anzahl Schubladen:
2
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, Hydraulik-Werkbank, höhenverstellbare Werkbank, Werkbänke, Werkbaenke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.260,02*
€ 1.483,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.303,98*
€ 1.489,43*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.304,70*
€ 1.495,68*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.954,09*
€ 2.303,15*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,68*
€ 1.779,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.464,60*
€ 1.742,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.464,58*
€ 1.742,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.395,59*
€ 1.660,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.395,57*
€ 1.660,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,46*
€ 1.610,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.353,45*
€ 1.610,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.304,70*
€ 1.552,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.