| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WPHL01-20M45-E2D03 Herst.-Nr.: WPHL01-20M45-E2D03 EAN/GTIN: 4051152418973 |
| |
|
| | |
| Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 950 mm L x T x H,Produktmerkmale:mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit RückbrettHydraulisch höhenverstellbar durch abklappbarer Handkurbel rechts,von 750 - 950 mm Arbeitshöhe (Hub 200 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.)Unterer Durchzug hinten eingeschweißtMit 2 Einzelschubladen ES-BEA-150EP, FH 150 mm, links und rechts montiert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, Hydraulik Werkbänke 2000 mm, KLW Lutz, WPHL01-20M45-E2D03, 4051152418973, Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 950 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.257,24* | € 1.498,00* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.304,52* | € 1.504,26* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.315,48* | € 1.510,57* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.965,68* | € 2.262,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|