Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo-Standard-Werkbank 2000x700x900, BM-Pla.40mm, 1Gh.(3 Schubl.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergo-Standard-Werkbank 2000x700x900, BM-Pla.40mm, 1Gh.(3 Schubl.)
Ergo-Standard-Werkbank 2000x700x900, BM-Pla.40mm, 1Gh.(3 Schubl.)
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-WS138E-2000M40-E7020
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WS138E-2000M40-E7020
EAN/GTIN:
     4051152430630
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 900 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm, und folgender Ausstattung: links: 75EA/75EA/Türe 350 mm rechts: Seiten- und Rückwand und 2 Stahlblechablagen 300 mm Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
3
Anzahl Gehäuse:
1
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke, Werkbaenke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,52*
€ 968,19*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,32*
€ 971,97*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 753,22*
€ 972,31*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.187,46*
€ 1.426,16*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,97*
€ 1.156,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,36*
€ 1.153,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 918,90*
€ 1.093,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,73*
€ 1.046,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 862,82*
€ 1.026,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,52*
€ 991,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 830,01*
€ 987,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,32*
€ 938,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.