| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WS138E-2000M40-E7020 Herst.-Nr.: WS138E-2000M40-E7020 EAN/GTIN: 4051152430630 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 900 mm L x T x H, (ERGO-Version)Produktmerkmale:mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm,und folgender Ausstattung: links: 75EA/75EA/Türe 350 mmrechts: Seiten- und Rückwand und 2 Stahlblechablagen 300 mmFußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, Werkbänke 2000 mm, KLW Lutz, WS138E-2000M40-E7020, 4051152430630, Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 900 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 847,53* | € 968,19* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 784,82* | € 971,96* | | | | Lager 9587 | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 753,47* | € 972,31* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.190,63* | € 1.426,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|