Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank mobil 27x27E (BxTxH) 564x572x890mm RFID Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-14.245.010.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.044.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 27 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 890, Gehäusehöhe mm: 700, Lichte Höhe mm: 600, Schliessung: RFID Lock, Anzahl Schubladen: 6, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 3 x 100 / 1 x 150, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Höhe Abrollrand inkl. Schiebestange mm: 53, Höhe Rollenträgerpaar mm: 137, Tragkraft Rollen kg: 400, Fahrtrichtung: längs, Ausstattung: 1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.121,22*
€ 1.267,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.133,28*
€ 1.280,34*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.141,95*
€ 1.286,42*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.146,912*
€ 1.290,122*
Frei Haus
ab € 1.419,25*
€ 1.587,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,42*
€ 1.530,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.269,16*
€ 1.510,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.269,15*
€ 1.510,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,34*
€ 1.446,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.215,33*
€ 1.446,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,14*
€ 1.405,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.181,13*
€ 1.405,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,95*
€ 1.358,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
80.658.000
ab € 29,80*
Zubehör
Lista
100.130.000
ab € 7,75*
Zubehör
Lista
100.131.000
ab € 9,89*
Zubehör
Lista
100.132.000
ab € 12,69*
Zubehör
Lista
100.315.000
ab € 6,27*
Zubehör
Lista
80.659.000
ab € 34,60*
Zubehör
Lista
80.660.000
ab € 43,51*
Zubehör
Lista
80.661.000
ab € 24,21*
Zubehör
Lista
80.662.000
ab € 36,00*
Zubehör
Lista
80.663.000
ab € 58,28*
Zubehör
Lista
80.673.000
ab € 21,28*
Zubehör
Lista
80.674.000
ab € 22,96*
Zubehör
Lista
80.675.000
ab € 28,42*
Zubehör
Lista
80.671.000
ab € 15,33*
Zubehör
Lista
80.672.000
ab € 16,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.