| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-14.511.080.A Herst.-Nr.: 70.864.080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1450, Lichte Höhe mm: 1350, Schliessung: AUTO Lock, Anzahl Schubladen: 9, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 2 x 100 / 2 x 150 / 2 x 200 / 1 x 300, Tragkraft Schubladen kg: 200, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.040,22028* | € 2.275,86028* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.113,14* | € 2.349,32* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.121,18* | € 2.359,56* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.616,79* | € 2.881,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|