Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 36x36E (BxTxH) 717x753x1020mm CODE Lock R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-78.220.100.C
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.221.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 753, Höhe mm: 1020, Gehäusehöhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Schliessung: CODE Lock, Anzahl Auszugböden: 2, Tragkraft Auszugböden kg: 75, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 200, Ausstattung: Abrollrand 3-seitig, 20 mm hoch, inklusive Rillenmatte, Türart: Flügeltüren, Farbe: Signalblau RAL 5005
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.080,43752*
€ 1.242,74752*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.120,99*
€ 1.284,57*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.121,95*
€ 1.290,39*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.392,72*
€ 1.587,48*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,39*
€ 1.535,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,41*
€ 1.511,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.270,40*
€ 1.511,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,29*
€ 1.440,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.210,28*
€ 1.440,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,94*
€ 1.394,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.171,92*
€ 1.394,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,95*
€ 1.335,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.