Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank mobil 27x27E (BxTxH) 564x572x723mm RFID Lock N9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-78.489.060.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.039.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 27 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 723, Gehäusehöhe mm: 533, Lichte Höhe mm: 450, Schliessung: RFID Lock, Anzahl Schubladen: 4, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 1 x 75 / 1 x 125 / 1 x 200, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Höhe Abrollrand inkl. Schiebestange mm: 53, Höhe Rollenträgerpaar mm: 137, Tragkraft Rollen kg: 400, Fahrtrichtung: längs, Ausstattung: 1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank lista schwarz, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Werkstattwagen, Rollwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 929,7712*
€ 1.075,4912*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 958,36*
€ 1.111,52*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 966,95*
€ 1.116,55*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.197,46*
€ 1.374,14*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,55*
€ 1.328,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,81*
€ 1.314,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.104,80*
€ 1.314,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,62*
€ 1.250,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.050,61*
€ 1.250,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,94*
€ 1.206,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.013,93*
€ 1.206,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,95*
€ 1.150,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.