| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-78.580.100.C Herst.-Nr.: 78.581.100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Schliessung: CODE Lock, Anzahl Schubladen: 7, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Farbe: Signalblau RAL 5005 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.153,194* | € 1.328,914* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.199,60* | € 1.373,65* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.201,49* | € 1.379,88* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.485,62* | € 1.693,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|