Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713830-616181000 Herst.-Nr.: 616181000 EAN/GTIN: 4007430441669 |
| |
|
| | |
| Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte Härte: hart Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,19* | € 1,65* | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,16* | € 1,68* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,18* | € 1,69* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 5,45* | ab € 1,21* | € 1,73* | | | | | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 1,13* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|