Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiarapid 115 x 1,6 x 22,2 Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1131240
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616181000
EAN/GTIN:
     4007430441669
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

616181000, Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte
Härte: hart
Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ? 0,1 %)
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
A60-R bei 1 mm Stärke, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
36 GRAMM
Qualitätsklasse:
A 46-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 1.6 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
11.500 cm
Breite (Verpackung):
11.500 cm
Höhe (Verpackung):
0.200 cm
Bruttogewicht:
0.036 kg
BAA059001:
616181000 statistische Warennummer: 68042218000
BAF016001:
800
BAA271001:
4007430441669
BAG921001:
221.666666666667
AAA026f001:
AAA017v001
AAA040f001:
800
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,65*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,68*
Lager 260
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,69*
4 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,21*
€ 1,73*
25
€ 4,90*
ab € 1,13*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.