Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiarapid 115x1,6x22,23 Inox, TF 41 (616181000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     4757-1642479
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616181000
EAN/GTIN:
     4007430441669
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte
Härte: hart
Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte | Härte: hart | Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden | Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung | Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s | A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke
Qualitätsklasse:
A 46-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 1.6 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
1.6 mm
VERPACKUNG_BREITE:
115 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
115 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.036 kg
BAF016001:
115
BAA271001:
4007430441669
BAG921001:
221.666666666667
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, metabo schruppscheibe, schruppscheibe, Qualitätsklasse A 60-R / A 46-R / A 30-R "Flexiarapid" Inox, Trennscheiben für handgeführte Winkelschleifer, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6161, 61618, 616181, 6161810, 61618100, 6.16181.00
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,61*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,63*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,20*
€ 1,67*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,67*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,12*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.