Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-29100 Herst.-Nr.: 29100 EAN/GTIN: 4000146291009 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 10,0 mmDer Spiralbohrer mit exzellenter Standzeit - Durch die TiN-Köpfchenbeschichtung verlängert sich die Standzeit bei gleichen Schnittwerten bzw. können höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung verwendet werden
- Der Bohrer besitzt alle positiven Eigenschaften eines Bohrers mit kompletter TiN-Beschichtung
- Bis zu einer vier mal solangen Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Bohrern
- Für Werkstoffe bis 1.000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 tin, din 338, din 338 10mm, Spiralbohrer, HSS-TiN, DIN, 338, 10,0, mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,30* | € 10,28* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,36* | € 10,38* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 8,15* | € 10,59* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 8,65* | € 10,64* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,65* | € 10,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|