Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p419044 Herst.-Nr.: 29100 EAN/GTIN: 4000146291009 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 10,0 mmDer Spiralbohrer mit exzellenter Standzeit - Durch die TiN-Köpfchenbeschichtung verlängert sich die Standzeit bei gleichen Schnittwerten bzw. können höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung verwendet werden
- Der Bohrer besitzt alle positiven Eigenschaften eines Bohrers mit kompletter TiN-Beschichtung
- Bis zu einer vier mal solangen Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Bohrern
- Für Werkstoffe bis 1.000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit
Weitere Informationen: | | Schaft: | Zylinderschaft | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Gesamtlänge: | 133 | Oberfläche/Beschichtung: | TIN | Norm: | 338 | Übrige Konstruktionsmerkmale nach: | DIN 1414 | Nutenform: | normal | Normart: | DIN | Kernanstieg: | normal | Oberfläche: | TIN | Kerndicke: | normal | Ausspitzung: | DIN 1412, Form A | Spitzenanschliff: | Kegelmantel | Qualitätsstufe:: | Professional | Verwendung:: | Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend | Material:: | HSS-TiN hartstoffbeschichtet | Hersteller: | Projahn | l: | 133 | Toleranz Bohr-Ø: | h8 | Spiralwinkel: | 35-40° | Spitzenwinkel: | 130° | Werkstoff: | HSS-TiN | Arbeitslänge: | 87 | Durchmesser: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 tin, din 338, din 338 10mm, Projahn, Spiralbohrer, HSS-TiN, DIN, 338, 10,0 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,30* | € 10,28* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,36* | € 10,38* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 8,15* | € 10,59* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 8,65* | € 10,64* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,65* | € 10,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|