Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Artikel
Werkbank Serie 8000 - Modell 8152
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RAU
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1714938-03-8152A1-257B4S.11
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
03-8152A1-257B4S.11
EAN/GTIN:
4040376973344
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
Systemunterbau, B2445 x T650 x H800 mm.
6-Fuß Schweißgestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
2 Unterbau-Container, B580 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
Feld links Ausstattung rechts:1 x Schublade-Größe-L 1xH180 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH360 mm.
Feld rechts Ausstattung rechts:1 x Schublade-Größe-L 1xH180 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH360 mm.
Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
Durchgehende Griffleiste ErgoScript: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
Pulverbeschichtung
Flächenlast max. 1.250 kg
Lieferung komplett montiert
Qualitätsgarantie 5 Jahre
Made in Germany
... >
Lager 2478
>
RAU
>
Werkbank
Weitere Suchbegriffe:
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
standardwerkbank rau
,
montagewerkbank
,
Werkbank
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,89*
€ 1.310,69*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.168,46*
€ 1.310,69*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.175,05*
€ 1.316,77*
Lager 260
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.180,12*
€ 1.322,88*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.248,07*
€ 1.398,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,77*
€ 1.566,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,48*
€ 1.546,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.299,47*
€ 1.546,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,89*
€ 1.483,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.246,88*
€ 1.483,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,53*
€ 1.444,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.213,52*
€ 1.444,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,05*
€ 1.398,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablage zur Werkbankmontage, B2500(2x1250)xT300xH375 mm
Rau
09-AL2500.12
ab € 258,16*
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Befestigungssatz EE mit 4 System-Stützen, für Produktbreite 2500 mm
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 254,17*
Zubehör
Bordleiste Buchensperrholz, B2500(2x1250)xH100xS15 mm
Rau
09-BB2500
ab € 69,09*
Zubehör
Einteilungsset 14 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 180-360mm
Rau
09-200-14
ab € 30,12*
Zubehör
Einteilungsset 15 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 180-360mm
Rau
09-200-15
ab € 50,22*
Zubehör
Einteilungsset 26 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 120-360mm
Rau
09-200-26
ab € 39,56*
Zubehör
Einteilungsset 34 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-200-34
ab € 112,15*
Zubehör
Einteilungsset 35 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-200-35
ab € 123,41*
Zubehör
Höhenverstellsatz/Höheneinstellsatz, Verstellbereich+200mm(1Satz=6Stück)
Rau
09-HV200-6.12
ab € 82,74*
Zubehör
Lochplatte zur Werkbankmontage, B2500(2x1250)xT15xH450 mm
Rau
09-L2500DM.12
ab € 176,00*
Zubehör
Rollensatz mit Expander, 2 Bock- und 4 Lenkrollen mit Feststeller
Rau
09-RS125EP-4LF-2B
ab € 165,67*
Zubehör
Rollensatz mit Expander, 6 Lenkrollen mit Feststeller
Rau
09-RS125EP-6LF
ab € 180,21*
Zubehör
Schraubstock, Backenbreite120mm
Rau
09-SS120
ab € 178,78*
Zubehör
Seiten-Lochwand für Werkbankfuß 8000, H620mm, für Fußtiefe 650mm, RAL7035
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen