Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, 2 Container, 2 Flügeltüren, HxBxT 8 460360-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-460360-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8152A1-257B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376973344
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, 2 Container, 2 Flügeltüren, HxBxT 840 x 2.500 x 700 mm, 2 x 90%-Auszug-Schubladen Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 2 Schubladen Anzahl x Höhe = 2 x 180 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Türen Anzahl = 2 Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 2.500 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 156 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
2
Türen Anzahl:
2
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
2500 mm
Eigengewicht:
156 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
2 x 180 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2550.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
190.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,89*
€ 1.310,69*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.168,46*
€ 1.310,69*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.175,05*
€ 1.316,77*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.180,12*
€ 1.322,88*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.248,07*
€ 1.398,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.398,68*
€ 1.664,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.388,31*
€ 1.652,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,40*
€ 1.585,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,13*
€ 1.541,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,07*
€ 1.485,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2500.12
ab € 258,16*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 254,17*
Zubehör
Rau
09-BB2500
ab € 69,09*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,12*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,22*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,56*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,15*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,41*
Zubehör
Rau
09-HV200-6.12
ab € 82,74*
Zubehör
Rau
09-L2500DM.12
ab € 176,00*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF-2B
ab € 165,67*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-6LF
ab € 180,21*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,78*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.