Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Serie 8000 - Modell 8152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-03-8152A2-077B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8152A2-077B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376973368
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B670 x T650 x H800 mm.
  • 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
  • 1 Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
  • 1 x Schublade-Größe-L 1xH180 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH360 mm.
  • Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
  • Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
  • Durchgehende Griffleiste ErgoScript: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 1.250 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
... > Lager 2478 > RAU > Werkbank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,59*
€ 616,63*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,95*
€ 616,63*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,19*
€ 619,28*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,01*
€ 622,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,94*
€ 642,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,28*
€ 736,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,38*
€ 708,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 595,36*
€ 708,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,96*
€ 694,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 583,95*
€ 694,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,31*
€ 672,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 565,30*
€ 672,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,19*
€ 633,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,59*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,76*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 126,31*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 19,24*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,39*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,07*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,70*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,05*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,39*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 57,78*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 69,46*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,47*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,29*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,68*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.