Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Serie Tom (K-Modell 04)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-06-625F80-10-KM04.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625F80-10-KM04.11
EAN/GTIN:
     4040376076762
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
arbeitstisch 1000x800x850mm rau
  • MDF Arbeitsplatte (MittelDichteFaserplatte), Stärke 22 mm.
  • Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, glatte und widerstandsfähige Oberflächenstruktur. Klassifizierung nach EN622-5 MDF / EN120/EN322. Allseitig schwarze ABS-Kante.
  • Systemunterbau, B900 x T660 x H740-1060 mm.
  • 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
  • Hinweis: Dieser Grundtisch (Komplettmodell) kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.
  • Unterbau-Container Serie E, B480 x T600 x H395 mm.
  • 3 x Schublade 1xH90, 2xH120 mm.
  • Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
  • Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 500 kg
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 616,66*
€ 714,32*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,88*
€ 714,34*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,07*
€ 717,33*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,33*
€ 853,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,77*
€ 844,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 709,76*
€ 844,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,33*
€ 817,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 687,32*
€ 817,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,16*
€ 789,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 663,15*
€ 789,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,07*
€ 736,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,70*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 45,73*
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,72*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,79*
Zubehör
Rau
06-BB100
ab € 22,39*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,12*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,80*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,42*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 9,28*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-2LF-2B
ab € 99,34*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-4LF
ab € 111,56*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,44*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,58*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,67*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 560,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.