Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Artikel
Computer-Tisch - Modell 1023
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RAU
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1714938-07-1023S.11
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
07-1023S.11
EAN/GTIN:
4040376818584
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
BucheDekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass.
Basisschrank oben mit offenem Ablagefach (Höhe 370 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe 550 mm) mit 2-flügeligen Türen (abschließbar). Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Innenteil. 4 Rund-Stahlfüße (H 80 mm) inkl. Verstellgleiter.
Flügeltürfach mit Mitteltrennwand und rechts einem verstellbaren Fachboden (2 Montagepositionen). 1 x Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit Stecker (Norm-Deutschland).
Seitenelemente links und rechts jeweils mit einem Doppel-Lochraster mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
Pulverbeschichtung
Belastbarkeit gesamt max. 200 kg
Lieferung komplett montiert
Qualitätsgarantie 5 Jahre
Made in Germany
... >
Lager 2478
>
RAU
>
Computer-Tisch
Weitere Suchbegriffe:
Computerstation
,
EDV Schrank
,
IT-Schrank
,
PC-Schrank
,
Computer-Trolley
,
Computer-Wagen
,
Computerwagen
,
EDV-Trolley
,
PC-Wagen
,
Drehtür-Schrank
,
Drehtüren-Schrank
,
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Monitor-Schrank
,
Monitorschrank
,
Computer-Pult
,
PC-Pult
,
PC-Steharbeitsplatz
,
PC-Arbeitsstation
,
PC-Station
,
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
computerschrank h1100xb1100xt800mm
,
computer arbeitsstation
,
rau computer-arbeitsstation
,
Computer-Tisch
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,08*
€ 616,69*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 545,03*
€ 616,70*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,53*
€ 623,18*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,20*
€ 631,88*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,69*
€ 729,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,78*
€ 868,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,25*
€ 866,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 728,24*
€ 866,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,49*
€ 843,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 708,48*
€ 843,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,06*
€ 819,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 689,05*
€ 819,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,69*
€ 786,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablagekasten für Lochplatte, B300xT125xH65mm, RAL7035
Rau
09-EW300.12
ab € 26,97*
Zubehör
Ablagekasten für Lochplatte, B450xT125xH65mm, RAL7035
Rau
09-EW450.12
ab € 28,51*
Zubehör
Dokumententasche für Lochplatte, B325xT65xH200mm, RAL7035
Rau
09-ZT.12
ab € 27,60*
Zubehör
Einhängeschiene 500 mm für Lochplatte, zur Aufnahme von Sichtlagerkästen, RAL7035
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,47*
Zubehör
Energieleiste 500, B380xT53xH52mm
Rau
E-EL-D-500
ab € 70,86*
Zubehör
Flaschenhalter für Lochplatte, Höhe120mm,?80mm,Kunststoff
Rau
09-FH
ab € 28,12*
Zubehör
Magnete für Lochplatte (VE = 4 Stück), 2xgelb,2xblau
Rau
09-MS-4
ab € 5,69*
Zubehör
WB Hakenset für Lochplatte, 12-teilig
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,54*
Zubehör
WZ Hakenset für Lochplatte, 12-teilig
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,43*
Zubehör
Zeichnungshalter für Lochplatte, B125mm,vernickelt
Rau
09-ZH
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen