Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen Serie 7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-15-XXL5.11A-M.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     15-XXL5.11A-M.11
EAN/GTIN:
     4040376267900
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
montagehilfswagen
  • Schrank oben inkl. Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 19 mm.
  • Ober- und Unterseite mit einer schwarzen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A; Kratzfestigkeit N>1,5; Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe ? 3; Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3; Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
  • 5 x Schublade-Größe-XXL 2xH120, 2xH150, 1xH180 mm.
  • Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug).
  • Durchgehende Griffleiste ErgoScript: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, jeweils montiert an angeschweißte Radplatten. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Bockrollen rechts: (vorne und hinten), Lenkrollen mit Feststeller links: (vorne und hinten) angebracht.
  • Schiebebügel an rechter Seite angebracht (Schiebebügel steht 135 mm über).
  • Dokumententasche B325 x T55 x H200 mm an der rechten Seite angebracht. Vorderseite mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
  • Pulverbeschichtung
  • Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.270,13*
€ 1.413,63*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.273,65*
€ 1.413,63*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.268,19*
€ 1.419,94*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,94*
€ 1.689,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,76*
€ 1.658,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.393,75*
€ 1.658,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,75*
€ 1.590,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.336,74*
€ 1.590,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,98*
€ 1.551,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.303,97*
€ 1.551,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,19*
€ 1.509,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,62*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,46*
Zubehör
Rau
09-200-71
ab € 65,20*
Zubehör
Rau
09-200-72
ab € 71,88*
Zubehör
Rau
09-200-74
ab € 78,96*
Zubehör
Rau
09-200-75
ab € 88,63*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 87,63*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 376,51*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,52*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 557,99*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 779,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.