| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0013238 Herst.-Nr.: 13238 EAN/GTIN: 4042974000828 |
| |
|
| | |
| Vollgummirad, Stahlblechfelge, Rollenlager, elektrisch leitfähig, Tragfähigkeit dynamisch: 205 kg, Rad-Ø: 200 mm, Radbreite: 50 mm, Achsloch-Ø: 20 mm, Nabenlänge: 60 mm, Naben-Ø: 34 mm, Radlagerung: Rollenlager, Eigengewicht: 1.59 kg, Laufflächen, Farbe: schwarz, Laufflächenmaterial: Vollgummi, Laufflächenart: ballig, Felgenmaterial: Stahlblech, Ident-Nr.0013238 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,04* | € 25,93* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 19,00* | € 27,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 109,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|