| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0013264 Herst.-Nr.: 13264 EAN/GTIN: 4042974000835 |
| |
|
| | |
| Vollgummirad, Stahlblechfelge, Rollenlager, elektrisch leitfähig, Tragfähigkeit dynamisch: 295 kg, Rad-Ø: 250 mm, Radbreite: 60 mm, Achsloch-Ø: 25 mm, Nabenlänge: 75 mm, Naben-Ø: 42 mm, Radlagerung: Rollenlager, Eigengewicht: 2.93 kg, Laufflächen, Farbe: schwarz, Laufflächenmaterial: Vollgummi, Laufflächenart: ballig, Felgenmaterial: Stahlblech, Ident-Nr.0013264 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 32,58* | € 43,87* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 32,56* | € 45,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 91,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|