| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0016816 Herst.-Nr.: 16816 EAN/GTIN: 4042974009784 |
| |
|
| | |
| Hitzebeständiges Rad, Gummi rot. Kunststoff-Felge, Gleitlager, Temperaturbeständigkeit -50°C bis +260°C, Tragfähigkeit dynamisch: 80 kg, Rad-Ø: 125 mm, Radbreite: 30 mm, Achsloch-Ø: 12 mm, Nabenlänge: 38 mm, Naben-Ø: 22 mm, Radlagerung: Gleitlager, min. Temperaturbeständigkeit: -50 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 260 °C, Eigengewicht: 0.412 kg, Laufflächenmaterial: Vollgummi hitzebeständig, Laufflächenart: ballig, Felgenmaterial: Kunststoff, Ident-Nr.0016816 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,15* | € 54,83* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,27* | € 56,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 112,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|