| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0033631 Herst.-Nr.: 33631 EAN/GTIN: 4042974088048 |
| |
|
| | |
| Elastik-Polyurethanrad mit Edelstahl-Kugellager und Kugellagerschutzkappe, Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Elastik-Polyurethan, Tragfähigkeit dynamisch: 120 kg, Rad-Ø: 100 mm, Radbreite: 30 mm, Achsloch-Ø: 8 mm, Nabenlänge: 40 mm, Radlagerung: Gleitlager, Laufflächen, Farbe: Honiggelb, Laufflächenmaterial: Elastik-Polyurethan, Laufflächenart: ballig, Felgenmaterial: Polyamid, Ident-Nr.0033631 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, torwegge polyurethanrad, polyurethan reifen, polyamidrad pu-lauffläche, Elastik Polyurethanrolle, Polyamid Polyurethanrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,41* | € 16,00* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 11,42* | € 16,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 129,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|