Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel CORONA SW.16 x 17 mm L.248 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Pictogramm
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1716120-41071617
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41071617
EAN/GTIN:
     4018754021741
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft
· flachgekröpft · DIN 897/ISO 10104 · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Weitere Informationen:
a1:
11,5 mm
a2:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 12,10*
Lager 2478
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 13,16*
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 9,52*
€ 13,18*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,49*
€ 13,24*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 10,66*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.