| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-740305 Herst.-Nr.: 23 16 X 17 EAN/GTIN: 4018754021741 |
| |
|
| | |
| Doppel-Ringschlüssel • Verchromt • Chromlegierter Stahl • Geschmiedet • Ringstellung flach gekröpft • DIN 897, ISO 10104 • Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 16 x 17 mm | Gesamtlänge: | 248 mm | Markenname: | STAHLWILLE | Herstellername: | STAHLWILLE Eduard Wille | Herstellerartikelnummer: | 23 16 X 17 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4018754021741, 23 16 x 17, Gabelringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,29* | € 12,18* | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,65* | € 13,27* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 10,68* | € 13,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,50* | € 13,33* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,50* | € 13,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|