Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716120-96021236 Herst.-Nr.: 96021236 EAN/GTIN: 4018754260454 |
| |
|
| | |
| · im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten · Inhalt 24-teilig: · 11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant Nr. 456: 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 mm · 1 Steckschlüsseleinsatz mit Doppelsechskant, lang, mit Gummieinsatz Nr. 4600: 16 mm - 5/8\\\" · 7 INHEX-Einsätze Nr. 49: 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 mm · 1 Knarre Nr. 435 · 2 Verlängerungen Nr. 427/3 (76 mm), Nr. 427/10 (240 mm) · 1 Quergriff Nr. 425 · 1 Kardangelenk Nr. 428 Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge: | 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 3/8 zoll knarrenkasten stahlwille, modul werkzeuge, stahlwille werkzeugsatz, 10 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 217,05* | € 261,20* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,30* | € 261,27* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,80* | € 262,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 224,82* | € 263,23* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,54* | € 264,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|