Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel L.100 x 100mm B.19mm S.2mm VA Loch-D.5,3mm GAH


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000200536
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     361099
EAN/GTIN:
     4004338851866
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
stuhlwinkel
mit beidseitig versenkten Schraublöchern · Material: EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Maß c: 19mm· Maß a: 100mm· Maß b: 100mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
4
Weitere Suchbegriffe: Exzenterbeschlag, Möbelwinkel, Verbindungsbeschlag, Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 28,15*
€ 41,13*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,47*
€ 49,25*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 51,82*
€ 67,28*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 41,13*
€ 48,9447
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,48*
€ 44,6012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,20*
€ 41,888
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 34,89*
€ 41,5191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,15*
€ 33,4985
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,126* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 82,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.