Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freil.-Gleits.-TS TS 99 FLR Kopfmont.Bands.EN 2-5 silber EN 2-5 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173000207281
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     54290301
EAN/GTIN:
     4021226838532
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
nach EN 1154 · im Contur Design · Schließkraft EN 2-5 · für Türbreiten bis 1250mm · mit elektrohydraulischer Feststellung, geprüft nach EN 1155 · Freilauffunktion bereits ab Türöffnungswinkel > 0° · Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar · DIN-L und DIN-R verwendbar · mit integriertem Netzteil und Rauchmelder · Anschlussmöglichkeit für weitere Melder und externe Handauslösung · potentialfreier Alarmkontakt · Anschlussspannung 230 V AC · Betriebsspannung 24 V DC · Sturzmontage Bandseite · als Feststellanlage allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT, Berlin · Abnahmeprüfung vorgeschrieben · Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich
Weitere Suchbegriffe: dormakaba gleitschiene, gleitschiene, türschließer silber, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,45*
€ 858,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 790,35*
€ 864,53*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 799,68*
€ 868,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,78*
€ 965,05*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 912,91*
€ 1.009,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,24*
€ 1.033,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,43*
€ 1.015,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 853,42*
€ 1.015,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,74*
€ 987,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 829,73*
€ 987,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,24*
€ 967,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 813,23*
€ 967,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,68*
€ 951,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.