Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freil.-Gleits.-TS TS 99 FLR Kopfmont.Ban


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freil.-Gleits.-TS TS 99 FLR Kopfmont.Ban
Freil.-Gleits.-TS TS 99 FLR Kopfmont.Ban
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-196008
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     54290301
EAN/GTIN:
     4021226838532
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
nach EN 1154 · im Contur Design · Schließkraft EN 2-5 · für Türbreiten bis 1250mm · mit elektrohydraulischer Feststellung, geprüft nach EN 1155 · Freilauffunktion bereits ab Türöffnungswinkel > 0° · Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar · DIN-L und DIN-R verwendbar · mit integriertem Netzteil und Rauchmelder · Anschlussmöglichkeit für weitere Melder und externe Handauslösung · potentialfreier Alarmkontakt · Anschlussspannung 230 V AC · Betriebsspannung 24 V DC · Sturzmontage Bandseite · als Feststellanlage allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT, Berlin · Abnahmeprüfung vorgeschrieben · Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 2-5
Flügelbreite max.:
1250 mm
Länge:
785 mm
Ausführung:
Freilauf-Türschließer
Tiefe:
52 mm
Höhe:
71 mm
Modell:
TS 99 FLR
Montageart:
Kopfmontage Bandseite
Weitere Suchbegriffe: dormakaba gleitschiene, gleitschiene, türschließer silber, Gleitschienenschließer, Gestängeschließer, Bodentürschließer, 3000207281
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,60*
€ 858,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,22*
€ 864,53*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,11*
€ 868,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 869,01*
€ 965,05*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 909,69*
€ 1.009,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,72*
€ 1.021,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,18*
€ 993,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,05*
€ 956,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,10*
€ 928,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 772,05*
€ 918,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,60*
€ 895,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.