Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-E f.DC 700 silber e-mech.ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173000255005
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG-10-21NDEV1-
EAN/GTIN:
     4042203690448
Suchbegriffe:
Gleitschiene
gleitschiene
für DC 700 · Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung, 24V DC · für Türbreite bis 1400 mm · geprüft nach DIN EN 1155 · 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar · Feststellung überfahrbar, stufenlos · einstellbar · Haltekraft stufenlos einstellbar · Spannungsversorgung 24V DC · Stromaufnahme Feststellelement (24V DC) ca. 75mA · Normalmontage Band- und Bandgegenseite · DIN links und DIN rechts verwendbar · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP20· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 141,14*
€ 180,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,47*
€ 182,13*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,88*
€ 182,89*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 152,47*
€ 184,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,81*
€ 192,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-21-10-DEV1-
ab € 108,72*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-10-31NDEV1-
ab € 374,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.