| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9855183 Herst.-Nr.: DCG-10-21NDEV1- EAN/GTIN: 4042203690448 |
| |
|
| | |
| Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung für 1-flügelige Türen|Geprüft nach DIN EN 1154/1155, Größe 3-6|Feststellwinkel stufenlos einstellbar ca. 80° - 130°|Feststellpunkt überfahrbar|Barrierefrei gemäß DIN18040 für Türbreiten bis max. 1.250 mm|Erfüllt die Anforderungen nach DIN SPEC 1104 / CEN15894|DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen|Für Feuer- und Rauchschutztüren bis 1400 mm Breite Bauart: Gleitschiene, Werkstoff: Aluminium, Höhenausgleich: 2 mm, Freilauffunktion: false, Art der Feststellung: elektromechanisch, Schließfolgeregelung: false, Anwendungsklasse nach EN 1155: 3, Dauerfunktion nach EN 1155: 8, Min. Schließergröße nach EN 1155: 3, Max. Schließergröße nach EN 1155: 6, Brand- und Rauchschutz nach EN 1155: 1, Sicherheit nach EN 1155: 1, Korrosionsbeständigkeit nach EN 1155: 3, Türblattmontage: Band- und Bandgegenseite, Max. Türflügelbreite: 1400 mm, Zugelassen an Feuer- und Rauchschutztüren: false, Rauchmelder integriert: false, Rauchschaltzentrale integriert: false, Feststellbereich: 80...130 ° Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | DCG-10-21NDEV1- | Ident Code: | DCG-10-21NDEV1- |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,14* | € 180,90* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,47* | € 182,13* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,88* | € 182,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 152,47* | € 184,32* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 158,81* | € 192,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|