Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-S f.DC 700 silber e-mech.ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173000255006
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG-10-31NDEV1-
EAN/GTIN:
     4042203690240
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
für DC 700 · Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung, integriertem Rauchschalter und Netzteil 230 V AC · für Türbreite bis 1400 mm · geprüft nach DIN EN 1155, Zulassung Z-6.5-2166 · 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar · Feststellung überfahrbar · Haltekraft stufenlos einstellbar · integriertes potentialfreies Alarmrelais · Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster und zwei Deckenrauchschalter · Anschlussspannung 230V AC Netzspannung · Betriebsspannung 24V DC · Stromaufnahme Feststellelement (24V DC) ca. 75mA · Integrierter Rauchschalter mit Alarmschwellennachführung und Statusanzeige · Normalmontage Band- und Bandgegenseite · DIN links und DIN rechts verwendbar · barrierefrei nach DIN 18040 · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP20· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gleitschiene, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,81*
€ 450,94*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,25*
€ 454,08*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,84*
€ 456,05*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 403,59*
€ 461,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 421,99*
€ 481,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,05*
€ 542,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,87*
€ 528,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 443,86*
€ 528,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,99*
€ 502,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 421,98*
€ 502,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,62*
€ 487,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 409,61*
€ 487,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,84*
€ 472,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-21-10-DEV1-
ab € 108,72*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-10-21NDEV1-
ab € 141,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.