Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-E f.DC 700 silber e-mech.ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000255005_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000255005_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000255005
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG-10-21NDEV1-
EAN/GTIN:
     4042203690448
Suchbegriffe:
Gleitschiene
assa abloy gleitschiene
gleitschiene
für DC 700 · Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung, 24V DC · für Türbreite bis 1400 mm · geprüft nach DIN EN 1155 · 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar · Feststellung überfahrbar, stufenlos · einstellbar · Haltekraft stufenlos einstellbar · Spannungsversorgung 24V DC · Stromaufnahme Feststellelement (24V DC) ca. 75mA · Normalmontage Band- und Bandgegenseite · DIN links und DIN rechts verwendbar · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP20 · max. Türbreite: 1400mm
Weitere Suchbegriffe: Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 140,97*
€ 178,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,54*
€ 179,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,30*
€ 180,54*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 152,49*
€ 183,58*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 177,11*
€ 219,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,48*
€ 258,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,30*
€ 246,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-21-10-DEV1-
ab € 107,60*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-10-31NDEV1-
ab € 375,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.