| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000255787 Herst.-Nr.: 5 130581 2 01006 EAN/GTIN: 4015471015992 |
| |
|
| | |
| für gefälzte Holzflügel · Rollenlänge 140 mm · Oberfläche verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 10mm· Materialstärke: 2,5mm Weitere Informationen: | | Anwendung: | gefälzte Holzflügel | Anschlagrichtung: | DIN links |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Aufsatztürbänder, Möbelband, Möbelbänder, aufsatzband simonswerk, din 1, Fensterband, Fensterbänder, Türband, Türbänder |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,1144* | € 0,1654* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,90* | ab € 8,68* | € 10,53* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 8,61* | € 10,77* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 9,03* | € 10,93* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 9,48* | € 11,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,48* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 114,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|